Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE481009
Cod. Produttore
481009
Cod. EAN
3414971029934

Informazioni di prodotto

Riduttori. Altezza: 100 mm Riduzione: 400-500-600 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduttori. Altezza: 100 mm. Riduzione: 400-500-600 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Forniti con bulloneria

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

795 mm

Larghezza (piccola)

10 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

Serie

P31

Produttore

P31-RIDUTTORE 400/500/600 H100 Z