Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480224
Cod. Produttore
480224
Cod. EAN
3414971891548

Informazioni di prodotto

Giunto multifunzione EDU. Altezza: 50 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Giunto multifunzione EDU. Altezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

300 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

giunzione articolata orizzontale

giunzione articolata verticale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 50 mm

Serie

P31

Produttore

P31-GIUNTO MULTIFUNZIONE EDU H50 Z