Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Tipologia
Connettore longitudinale
tipo di connessione
Connettore a vite
Protezione della superficie
Zincato a nastro
qualità del materiale
Altro
materiale
Acciaio
Adatto per passerella forata\chiusa
adatto per altezza sistema di supporto cavi
100 mm
temperatura di impiego
-20 ... 120 °C
Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi
100 ... 100 mm
Serie
P31
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te