Prodotti / Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAI400L
Cod. Produttore
AI400L
Cod. EAN
3414972189743

Informazioni di prodotto

P31-CURVA PIANA 90D TASCA 400X75 INOX 316L

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva piana a 90 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio inossidabile

colore

acciaio inox

acciaio inossidabile, decapato

raggio interno

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

400 mm

altezza del canale portacavi

77 mm

Produttore

P31-CURVA PIANA 90D TASCA 400X75 IN