Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAI400G
Cod. Produttore
AI400G
Cod. EAN
3414972189736

Informazioni di prodotto

Curva piana a 90 con coperchio. Altezza: 75 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

colore

Blu

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

Produttore

P31-CURVA PIANA 90D CON TASCA 400X7