Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE482347
Cod. Produttore
482347
Cod. EAN
3414972137911

Informazioni di prodotto

Curva piana a 90° con coperchio. Altezza: 100 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva piana a 90° completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

Serie

P31

Produttore

P31-CURVA PIANA 90D 100X100 Z/C