Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480382
Cod. Produttore
480382
Cod. EAN
3414972134149

Informazioni di prodotto

Curva piana a 45° con coperchio. Altezza: 100 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva piana a 45° completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

Serie

P31

Produttore

P31-CURVA PIANA 45D 500X100 Z