Prodotti / Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAJ300L
Cod. Produttore
AJ300L
Cod. EAN
3414972190022

Informazioni di prodotto

Curva piana a 45 con coperchio. Altezza: 75 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

colore

Acciaio inox

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,7 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

cambio di direzione

Orizzontale

acciaio inossidabile, decapato

Modello della curva

Curva liscia

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

P31-CURVA PIANA 45D 300X75 INOX 316