Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAN400Z
Cod. Produttore
AN400Z
Cod. EAN
3414972191159

Informazioni di prodotto

Curva in salita a 45 con coperchio. Altezza 75 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva in salita a 45 completa di coperchio. Altezza 75 mm. Larghezza 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

75 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

Modello della curva

Curva liscia

Serie

P31

Produttore

P31-CURVA IN SALITA 45D 400X75 Z