Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAP400G
Cod. Produttore
AP400G
Cod. EAN
3414972191456

Informazioni di prodotto

Curva in discesa a 90° con inversione di piano con coperchio. Altezza: 75 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva in discesa a 90° con inversione di piano completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

colore

Blu

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

120 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

75 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

Modello della curva

Curva liscia

Serie

P31

Produttore

P31-CURVA IN DISCESA 90D 400X75 GP