Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEBP200L
Cod. Produttore
BP200L
Cod. EAN
3414972196055

Informazioni di prodotto

Curva in discesa a 90 solo base. Altezza: 75 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva in discesa a 90 solo base. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

colore

Acciaio inox

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

esecuzione del piolo

Profilo piatto

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Acciaio inox 316 (1.4401)

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

120 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

75 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

Modello della curva

Curva liscia

Serie

P31

Produttore

P31-CURVA IN DISCESA 90D 200X75 INO