Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480722
Cod. Produttore
480722
Cod. EAN
3414972135573

Informazioni di prodotto

Curva destra in discesa a 90° con variazione di piano. Altezza: 100 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva destra a 90° in discesa con variazione di piano (base + coperchio) finitura in acciaio zincato Sendzimir - altezza 100mm - larghezza 100mm (codice export 340 722)

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,7 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

con parte superiore

Modello della curva

Curva segmentale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

P31-CURVA DX VAR PIANO DISCESA 100X