Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Zinco
Tipologia
Connettore integrato
Protezione della superficie
Zincato a nastro
spessore del materiale
0,7 mm
Tipologia costruttiva
Arco rigido
Grado dell'angolo
Altro
qualità del materiale
materiale
Acciaio
raggio interno
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi
400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi
cambio di direzione
Verticale discendente
con parte superiore
Modello della curva
Curva segmentale
temperatura di impiego
-20 ... 120 °C
Serie
P31
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te