Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAZ100C
Cod. Produttore
AZ100C
Cod. EAN
3414972194518

Informazioni di prodotto

Curva destra in discesa a 90 con variazione di piano. Altezza: 75 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva destra in discesa a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

0,7 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

con parte superiore

Modello della curva

Curva segmentale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

P31-CURVA DX VAR. PIANO DISCESA 100