Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480091
Cod. Produttore
480091
Cod. EAN
3414972132992

Informazioni di prodotto

Coperchio per derivazione piana a T. Altezza: 25 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coperchio per derivazione piana a T. Altezza: 25 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

colore

Zinco

larghezza

200 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

Serie

P31

Produttore

P31-COPERCHIO DERIVAZIONE PIANA A T