Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE484052
Cod. Produttore
484052
Cod. EAN
3414972031301

Informazioni di prodotto

Elemento rettilineo forato liscio MF. Altezza 50 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Elemento rettilineo forato liscio MF. Altezza 50 mm. Larghezza 50 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

colore

Blu

larghezza

50 mm

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Altro

peso

0,7543 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

0,6 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

2381,44 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

P31-BASE FORATA M/F L 3M 50X50 GP