Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480068
Cod. Produttore
480068
Cod. EAN
3414971027824

Informazioni di prodotto

Base rettilinea forata liscia. Altezza 100 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea forata liscia. Altezza 100 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

larghezza

100 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

1,4 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

0,6 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

9761,44 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

P31-BASE FORATA M/F L 3M 100X100 Z