Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480155
Cod. Produttore
480155
Cod. EAN
3414971872356

Informazioni di prodotto

Elemento rettilineo forato imbutito MF. Altezza 50 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Elemento rettilineo forato imbutito MF. Altezza 50 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

larghezza

200 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

1,42 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

0,6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3030 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

9701 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L 3M 5