Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE482106
Cod. Produttore
482106
Cod. EAN
3414971032552

Informazioni di prodotto

Base rettilinea forata imbutita, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura forata
  • Risparmio di tempo con lunghezza di 3 metri
  • Materiale robusto in acciaio zincato a caldo per durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità dell’impianto elettrico
  • Minore manutenzione grazie alla protezione anticorrosione
  • Efficienza energetica garantita da un supporto stabile e sicuro
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea forata imbutita. Altezza 100 mm. Larghezza 600 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

larghezza

600 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

5,4 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

0,9 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

58743,24 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F 3M 100