Prodotti / Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEC3300C
Cod. Produttore
C3300C
Cod. EAN
3414972186841

Informazioni di prodotto

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

colore

Zinco

larghezza

300 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

0,9 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

22424 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

P31-BASE CHIUSA M/F L 3M 300X75 C