Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM98198
Cod. Produttore
098198
Cod. EAN
4015080981985

Informazioni di prodotto

P1-32/V/SVB-SW/N SEZ. (3P+N)X32A

Documentazione tecnica

Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: P1, Funzione di arresto: Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario equipaggiabile successivamente., 3 poli + N, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: a comando rinviato, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 32 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, NEMA12

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

tensione d’esercizio nominale

690 V 690 V

corrente nominale permanente Iu

32 A

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

32 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

13 kW

resistenza a corrente di breve durata Icw

0.64 kA

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

15 kW

potenza di interruzione a 400 V

15 kW

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

numero di poli

4

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

colore dell’elemento di azionamento

nero

esecuzione dell’elemento di azionamento

azionamento rotativo di accoppiamento porta

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Serie

Moeller_series

Produttore

Interruttore generale sezionatore 3P+N 32A IP65 con maniglia rotativa nera bloccabile