› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

P1-32/I2/SVB SEZ POT 3P IN CUST. EM

Cod. Rexel KM207314
Cod. Produttore 207314
Cod. EAN 4015082073145

Informazioni principali

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: 32A
  • Tipo: Sezionatore 3 poli
  • Montaggio: In custodia
  • Classe ETIM: EC000216
  • Codice prodotto: EM207314
  • Applicazione: Sezionamento potenza
  • Produttore: Eaton Industries

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: P1-32/I2/SVB SEZ POT 3P IN CUST. EM207314 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

13 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

15 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,64 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

32 A

potenza di interruzione a 400 V

15 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

32 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

P1-32/I2/SVB SEZ POT 3P IN CUST. EM