Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207296
Cod. Produttore
207296
Cod. EAN
4015082072964

Informazioni di prodotto

P1-25/I2/SVB-SW/N SEZ. (3P+N)X25A CUST GEN.
Descrizione del produttore: Interruttore automatico modulare tripolare più neutro con portata di 25 ampere, progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo sicurezza e affidabilità grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità. La configurazione (3P+N) assicura una gestione equilibrata della corrente, mentre il design modulare facilita l'installazione e la manutenzione all'interno dei quadri elettrici.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

13 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,64 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

potenza di interruzione a 400 V

13 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

25 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series