Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE55803
Cod. Produttore
55803
Cod. EAN
8002219584700

Informazioni di prodotto

P PERA FORNO CH 25W 230V E14GH

flusso luminoso

180 lm

base

E14

diametro

25 mm

classe di efficienza energetica

G

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

25 kWh

durata di vita nominale media

1000 h