Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6916
Cod. Produttore
GWD6916
Cod. EAN
8011564881563

Informazioni di prodotto

Il prodotto GWGWD6916 offre soluzioni avanzate per la gestione dei carichi elettrici, ottimizzando l'efficienza degli impianti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione modulare e semplice
  • Risparmio di tempo grazie a componenti integrati
  • Compatibilità con la Serie 90 AM per una facile integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione efficiente dei carichi per ridurre i consumi
  • Maggiore affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Ottimizzazione dei costi energetici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

32 A

sistema bus radio

Numero moduli DIN

2

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

90 AM,POWER

Produttore

P-COMFORT - RELÈ GESTIONE CARICHI - VERSIONE FILARE