Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWA9916
Cod. Produttore
GWA9916
Cod. EAN
8034035008825

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni avanzate per la gestione carichi KNX con installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione modulare
  • Risparmio di tempo grazie a componenti integrati
  • Compatibilità con sistemi bus standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione dei consumi energetici
  • Gestione efficiente dei carichi elettrici
  • Aumento della sicurezza e affidabilità dell’impianto

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

32 A

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

2

comando locale/manuale

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

P-COMFORT - RELÈ GESTIONE CARICHI - KNX - IP20 - 2 MODULI DIN