›

OZ-HF-CY 2X1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15976
Cod. Produttore 15976

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 2x1,5 mm²
  • Resistenza olio: Certificata
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro est.
  • Temperatura uso: -10°C a +80°C
  • Schermatura: Treccia rame stagnato
  • Guaina esterna: PVC resistente olio
  • Serie: OZ-HF-CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-HF-CY con sezione di 2x1,5 mm² di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di qualità, garantisce una buona conduttività e resistenza meccanica, adatto per uso interno in impianti civili e industriali. La sua struttura è progettata per facilitare la posa e assicurare una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

8.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OZ-HF-CY 2X1.5 QMM GREY