›

OZ-HF 2X1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15037
Cod. Produttore 15037

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -10°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x Ø esterno
  • Resistente a olio: Sì
  • Materiale isolante: PVC Z 7225
  • Sezione conduttori: 2x1 mm²
  • Colore guaina: Grigio RAL 7001
  • Serie: OZ-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-HF con sezione 2x1 mmq di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono un materiale affidabile e di qualità. Progettato per garantire sicurezza e durata nel tempo, questo cavo è adatto a diverse applicazioni elettriche grazie alla sua costruzione resistente e alle caratteristiche tecniche ottimali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

5.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OZ-HF 2X1 QMM GREY