›

OZ-HF 2X1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15055
Cod. Produttore 15055

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V
  • Temperatura flessibile: -10°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistenza: Olio e fiamma
  • Sezione conduttori: 2 x 1,5 mm²
  • Colore guaina: Grigio (RAL 7001)
  • Serie: OZ-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-HF con sezione di 2x1,5 mm², ideale per installazioni che richiedono materiali resistenti e di qualità. Il cavo è di colore grigio e garantisce un'ottima conduzione elettrica, assicurando sicurezza e affidabilità nelle applicazioni domestiche e industriali. Progettato per offrire durabilità nel tempo, è adatto a diversi impieghi elettrici grazie alla sua struttura robusta e al materiale isolante di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

6.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OZ-HF 2X1.5 QMM GREY