›

OZ-HF 2X0.75 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15019
Cod. Produttore 15019

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 2x0,75 mm²
  • Diametro esterno: 5,5 mm
  • Temperatura uso flessibile: -10°C a +80°C
  • Temperatura uso fisso: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diametro
  • Guaina: PVC resistente a olio
  • Serie: OZ-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-HF con sezione 2x0,75 mm² di colore grigio, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un materiale resistente e di qualità, questo cavo offre ottime prestazioni nella trasmissione di corrente mantenendo flessibilità e durata nel tempo. La sua struttura è pensata per facilitare il collegamento e l'uso in ambienti domestici e professionali, assicurando efficienza e conformità agli standard di settore.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

5.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OZ-HF 2X0.75 QMM GREY