›

OZ-HF 2X0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK15001
Cod. Produttore 15001

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 2 x 0.5 mm²
  • Diametro esterno: 5.0 mm
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Temperatura d'esercizio: -10°C a +80°C
  • Resistenza: olio e fiamma
  • Peso: 38 kg/km
  • Serie: OZ-HF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-HF con sezione di 2x0.5 mm² e guaina di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e affidabilità. Progettato per garantire sicurezza e prestazioni ottimali, è adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico grazie alla sua flessibilità e resistenza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OZ-HF 2X0.5 QMM GREY