›

OZ-BL-CY 7X1 QMM BLUE

Cod. Rexel HUK14045
Cod. Produttore 14045

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 7x1 mm²
  • Temperatura uso: -10°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro esterno
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Resistenza: UV e agenti atmosferici
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: OZ-BL-CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico blu OZ-BL-CY con sezione 7x1 mmq, ideale per applicazioni che richiedono un'alta conduttività e affidabilità. Progettato per garantire sicurezza e prestazioni ottimali negli impianti elettrici, offre resistenza e durata nel tempo. Adatto per installazioni che necessitano di un cavo flessibile e robusto, è realizzato con materiali di qualità per assicurare un'eccellente trasmissione di corrente.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

9 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

blu

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 °C

OZ-BL-CY 7X1 QMM BLUE