›

OZ-BL-CY 5X1 QMM BLUE

Cod. Rexel HUK14044
Cod. Produttore 14044

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 5 x 1 mm²
  • Temperatura operativa: -10°C a +80°C
  • Resistenza a UV e agenti atmosferici: Si
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diam. esterno
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: OZ-BL-CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-BL-CY con sezione 5x1 mm² di colore blu, ideale per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e sicura. Progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente, è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano durata e resistenza nel tempo. Questo cavo è adatto per installazioni elettriche che necessitano di un conduttore flessibile e robusto, offrendo prestazioni costanti in ambienti diversi. La sua configurazione a cinque conduttori permette un utilizzo versatile in impianti elettrici professionali e domestici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

8.2 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

blu

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OZ-BL-CY 5X1 QMM BLUE