Prodotti /

Cod. Rexel
HUK14053
Cod. Produttore
14053

Informazioni di prodotto

OZ-BL-CY blue 5 x 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico blu OZ-BL-CY con sezione di 5 conduttori da 1.5 mm² ciascuno, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione della corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una buona resistenza meccanica e un'ottima conduttività, adatto per impianti domestici e industriali. La colorazione blu facilita l'identificazione e l'organizzazione dei cavi all'interno degli impianti elettrici.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

9.2 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

blu

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 °C