›

OZ-BL-CY 5X0.75 QMM BLUE

Cod. Rexel HUK14031
Cod. Produttore 14031

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 5 x 0,75 mm²
  • Temperatura uso: -10°C a +80°C
  • Raggio curvatura min.: 10x diametro esterno
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: PVC blu RAL 5015
  • Resistenza: UV, agenti atmosferici
  • Serie: OZ-BL-CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico blu con sezione di 5x0,75 mm², ideale per applicazioni di cablaggio elettrico che richiedono flessibilità e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una trasmissione sicura della corrente e resistenza all'usura nel tempo. Adatto per installazioni in ambienti domestici e industriali dove è necessario un conduttore compatto e performante.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

7.8 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

blu

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 °C

OZ-BL-CY 5X0.75 QMM BLUE