›

OZ-BL-CY 4X1 QMM BLUE

Cod. Rexel HUK14043
Cod. Produttore 14043

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 4x1 mm²
  • Isolamento: PVC tipo Z 7225
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Temperatura operativa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: fisso 5x Ø esterno
  • Resistenza: UV e agenti atmosferici
  • Serie: OZ-BL-CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico di alta qualità con sezione 4x1 mmq, caratterizzato da un isolamento resistente e colore blu distintivo. Progettato per garantire un’ottima conduzione elettrica e affidabilità nelle installazioni, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La struttura del cavo assicura facilità di posa e un’efficace protezione contro agenti esterni, rendendolo perfetto per impianti civili e industriali.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

7.6 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

blu

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 °C

OZ-BL-CY 4X1 QMM BLUE