Prodotti /

Cod. Rexel
HUK14030
Cod. Produttore
14030

Informazioni di prodotto

OZ-BL-CY blue 4 x 0.75 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico blu con sezione di 4x0,75 mm², ideale per installazioni elettriche di precisione. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni. Adatto per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo offre una conduzione efficiente dell'elettricità mantenendo un ingombro ridotto. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi limitati, assicurando prestazioni costanti nel tempo.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

7.1 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

blu

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 °C