›

OZ-BL-CY 2X1 QMM BLUE

Cod. Rexel HUK14041
Cod. Produttore 14041

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 2x1 mm²
  • Temperatura uso: -40°C a +80°C
  • Raggio curvatura min.: 10x diametro
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Resistenza UV e agenti atmosferici: si
  • Norme: DIN VDE 0285, EN 50525
  • Serie: OZ-BL-CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico blu OZ-BL-CY con sezione di 2x1 mmq, ideale per installazioni elettriche che richiedono un conduttore affidabile e di qualità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una trasmissione efficiente della corrente elettrica e una lunga durata nel tempo. La sua struttura è progettata per facilitare l'installazione in impianti civili e industriali, assicurando sicurezza e prestazioni ottimali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

6.5 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

blu

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OZ-BL-CY 2X1 QMM BLUE