Prodotti /

Cod. Rexel
HUK14028
Cod. Produttore
14028

Informazioni di prodotto

OZ-BL-CY blue 2 x 0.75 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico di colore blu con sezione di 2x0,75 mm², ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e affidabile. Progettato per garantire una buona conduttività e resistenza, è adatto per impianti domestici e industriali che necessitano di un cablaggio efficiente e duraturo. La struttura del cavo assicura facilità di installazione e protezione contro usura e danni meccanici.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

6.2 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

blu

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 °C