›

OZ-BL-CY 18X1 QMM BLUE

Cod. Rexel HUK14047
Cod. Produttore 14047

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura d'esercizio: -10°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 18x1 mm²
  • Rivestimento esterno: PVC blu RAL 5015
  • Resistente a: UV, olio, intemperie
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Serie: OZ-BL-CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OZ-BL-CY da 18x1 mm² di colore blu è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una conduzione efficiente della corrente e una resistenza ottimale nel tempo. La sua sezione di 18 mm² lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche, offrendo robustezza e facilità di posa. Il colore blu facilita l'identificazione e la gestione dei circuiti, contribuendo a un'organizzazione ordinata degli impianti. Questo cavo rappresenta una soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate e durabilità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

18

diametro esterno circa

14 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

blu

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 °C

OZ-BL-CY 18X1 QMM BLUE