›

OZ-BL-CY 12X1 QMM BLUE

Cod. Rexel HUK14046
Cod. Produttore 14046

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttore: 12 mm²
  • Numero conduttori: 12 x 1
  • Rivestimento esterno: PVC blu (RAL 5015)
  • Temperatura d’esercizio: -40°C a +80°C
  • Test di tensione: 3000 V
  • Resistente a: UV, olio, intemperie
  • Serie: OZ-BL-CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico di colore blu con sezione conduttore di 12 mmq, ideale per installazioni che richiedono un'elevata capacità di trasporto di corrente. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, questo cavo è adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico grazie alla sua robustezza e qualità costruttiva.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

11.9 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

blu

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 °C

OZ-BL-CY 12X1 QMM BLUE