›

OZ-BL 7X1.5 QMM BLUE

Cod. Rexel HUK14023
Cod. Produttore 14023

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 7 x 1,5 mm²
  • Temperatura: -15°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Guaina esterna: PVC colore blu RAL 5015
  • Resistenza UV e agli agenti atmosferici certificata
  • Test di infiammabilità: DIN VDE 0482-332-1-2
  • Serie: OZ-BL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico blu con sezione di 7 conduttori da 1,5 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una trasmissione efficiente della corrente e resistenza nel tempo. Adatto per impieghi in ambito civile e industriale, offre flessibilità e facilità di posa.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

9.2 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

blu

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OZ-BL 7X1.5 QMM BLUE