›

OZ-BL 4X1.5 QMM BLUE

Cod. Rexel HUK14021
Cod. Produttore 14021

Informazioni principali

  • Serie: OZ-BL
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 4 x 1,5 mm²
  • Materiale isolamento: PVC Z 7225
  • Temperatura: -15°C a +80°C
  • Raggio curvatura: 7,5x Ø esterno
  • Resistenza: UV e agenti atmosferici
  • Certificazioni: VDE, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico blu con sezione di 4 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, ideale per installazioni elettriche residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nel trasporto di corrente elettrica. Il colore blu facilita l'identificazione e l'organizzazione dei cavi all'interno degli impianti. Adatto per collegamenti elettrici che richiedono un cablaggio ordinato e conforme alle normative vigenti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

7.4 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

blu

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

OZ-BL 4X1.5 QMM BLUE