›

OZ-BL 3X1 QMM BLUE

Cod. Rexel HUK14012
Cod. Produttore 14012

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 3 x 1 mm²
  • Rivestimento esterno: PVC blu RAL 5015
  • Temperatura d’esercizio: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistenza: UV e agenti atmosferici
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: OZ-BL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico blu con sezione 3x1 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente, è adatto a impieghi residenziali e industriali. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni, rendendolo una scelta ottimale per diverse applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

5.9 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

blu

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C

OZ-BL 3X1 QMM BLUE