›

OZ-BL 3X0.75 QMM BLUE

Cod. Rexel HUK14002
Cod. Produttore 14002

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 3x0,75 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Isolamento: PVC tipo Z 7225
  • Guaina esterna: PVC blu RAL 5015
  • Temperatura d’esercizio: -15°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistenza: UV, intemperie, olio
  • Serie: OZ-BL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-BL con sezione di 3x0,75 mm², caratterizzato da un isolamento di colore blu. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono un conduttore flessibile e resistente. La sua struttura consente una facile posa e connessione, assicurando prestazioni ottimali nel trasporto di corrente elettrica in impianti domestici e industriali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

5.6 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

blu

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OZ-BL 3X0.75 QMM BLUE