›

OZ-BL 18X1.5 QMM BLUE

Cod. Rexel HUK14025
Cod. Produttore 14025

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttore: 18 mm²
  • Numero conduttori: 18 x 1.5 QMM
  • Temperatura uso: -40°C a +80°C
  • Resistenza: UV e agenti atmosferici
  • Materiale isolamento: PVC, colore blu
  • Raggio minimo piega: 7.5x diametro esterno
  • Serie: OZ-BL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-BL con sezione di 18 mm² e isolamento di colore blu, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un'eccellente conduttività e resistenza meccanica, ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durature. Il colore blu facilita l'identificazione e la gestione dei circuiti durante la posa e la manutenzione. Questo cavo è adatto per impianti elettrici industriali e civili, offrendo una soluzione efficiente e sicura per il trasporto di corrente elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

18

diametro esterno circa

14.6 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

blu

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

OZ-BL 18X1.5 QMM BLUE