Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83711
Cod. Produttore
83711

Informazioni di prodotto

JZ-603-CY grey 2 x 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-603-CY con sezione 2x1 mm² (18 AWG) di colore grigio, ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire una buona conduttività e resistenza nel tempo, è adatto per installazioni domestiche e industriali. La sua struttura flessibile facilita la posa e l'adattamento a diverse configurazioni, assicurando prestazioni costanti in ambienti elettrici.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

8.6 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C