Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83706
Cod. Produttore
83706

Informazioni di prodotto

JZ-603 grey 2 x 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-603 con sezione conduttore di 2x1 mm² (18 AWG) di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Progettato per garantire una buona conduzione della corrente e resistenza meccanica, è adatto a diversi utilizzi nel campo dell'impiantistica elettrica. La sua struttura e il materiale di qualità assicurano durata e prestazioni costanti nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

6.4 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C