Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83704
Cod. Produttore
83704

Informazioni di prodotto

JZ-603 grey 2 x 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico di alta qualità con sezione 2x0,5 mm² (20 AWG) ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Il rivestimento grigio garantisce una buona resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, rendendolo adatto a installazioni interne ed esterne. Progettato per assicurare una trasmissione efficiente della corrente, questo cavo è perfetto per impianti elettrici domestici e industriali che necessitano di componenti durevoli e performanti.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

5.8 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C