Prodotti /

Cod. Rexel
HUK82990
Cod. Produttore
82990

Informazioni di prodotto

OZ-602-CY grey 2 x 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OZ-602-CY con sezione di 2x0,5 mm² (20 AWG) di colore grigio, ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Questo cavo è progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente in impianti elettrici, offrendo resistenza e durata nel tempo. La sua struttura compatta e il colore neutro lo rendono adatto a diversi contesti di installazione, assicurando sicurezza e prestazioni costanti.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

7.4 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C